Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3206-BD-XL-TVH-L285-C3

  • ERIKS:12624904
  • Fabrikant:4012802632477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,88/ stukexcl. btw

€ 68,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
22.2 kN
Gewicht
0.283 kg
Met afdichting
Nee