Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3206-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668675
  • Fabrikant:4012802474497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,12/ stukexcl. btw

€ 65,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
22.2 kN
Referentietoerental
11.1 tr/min
Grenstoerental
11.9 tr/min
Gewicht
0.288 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 58,91/ stukexcl. btw

€ 71,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026