Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3205-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624572
  • Fabrikant:4012802408676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,32/ stukexcl. btw

€ 54,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Gewicht
0.174 kg
Met afdichting
Nee