Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3204-BD-XL-TVH-L285

  • ERIKS:12624569
  • Fabrikant:4012802632866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,52/ stukexcl. btw

€ 55,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
20.6 kN
Statisch draaggetal
12.9 kN
Gewicht
0.153 kg
Met afdichting
Nee