Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3204-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668669
  • Fabrikant:4012802474701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
20.6 kN
Statisch draaggetal
12.9 kN
Referentietoerental
14.7 tr/min
Grenstoerental
16.1 tr/min
Gewicht
0.149 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 47,22/ stukexcl. btw

€ 57,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026