€ 44,35/ stukexcl. btw
€ 53,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Gewicht | 0.096 kg |
Met afdichting | Nee |