Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3203-BD-XL-TVH

  • ERIKS:11668666
  • Fabrikant:4012802482034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,18/ stukexcl. btw

€ 51,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Referentietoerental
16.6 tr/min
Grenstoerental
19.4 tr/min
Gewicht
0.091 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 39,79/ stukexcl. btw

€ 48,15incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026