Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3202-BD-XL-TVH-C3

  • ERIKS:12624560
  • Fabrikant:4012802481334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,42/ stukexcl. btw

€ 48,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Gewicht
0.063 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 38,24/ stukexcl. btw

€ 46,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026