Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3201-BB-TVH-C3

  • ERIKS:12624558
  • Fabrikant:4026677952288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Gewicht
0.055 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 32,01/ stukexcl. btw

€ 38,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026