Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3201-BB-TVH

  • ERIKS:11668660
  • Fabrikant:4026677952233
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Referentietoerental
20 tr/min
Grenstoerental
24.6 tr/min
Gewicht
0.051 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 37,70/ stukexcl. btw

€ 45,62incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026