€ 39,66/ stukexcl. btw
€ 47,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 7.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Gewicht | 0.049 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 36,97/ stukexcl. btw
€ 44,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026