Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3200-BB-TVH

  • ERIKS:11668657
  • Fabrikant:4026677938596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,66/ stukexcl. btw

€ 47,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Referentietoerental
21 tr/min
Grenstoerental
28 tr/min
Gewicht
0.049 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 36,97/ stukexcl. btw

€ 44,73incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026