Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 3008-B-TVH

  • ERIKS:14181778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,03/ stukexcl. btw

€ 95,63incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
25 kN
Statisch draaggetal
21.3 kN
Met afdichting
Nee