Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 30/6-B-TVH-HLC

  • ERIKS:14181768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
30
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
3.05 kN
Statisch draaggetal
1.4 kN
Met afdichting
Nee