€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4300 |
Type | 4303 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.9 kN |
Statisch draaggetal | 13.2 kN |