Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4218-B-TVH

  • ERIKS:12624026
  • Fabrikant:4012801512107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 568,64/ stukexcl. btw

€ 688,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4218
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
113 kN
Statisch draaggetal
123 kN
Referentietoerental
4100 tr/min
Grenstoerental
3300 tr/min