Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4217-B-TVH

  • ERIKS:12624025
  • Fabrikant:4012801197120
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 547,89/ stukexcl. btw

€ 662,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4217
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
94 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Referentietoerental
4100 tr/min
Grenstoerental
3500 tr/min