€ 319,54/ stukexcl. btw
€ 386,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4200 |
Type | 4216 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 81 kN |
Statisch draaggetal | 90 kN |
Referentietoerental | 4200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |