Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4214-B-TVH

  • ERIKS:12624023
  • Fabrikant:4012801197090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 220,95/ stukexcl. btw

€ 267,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4214
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4214 ATN9

  • Eriks:23757231
  • Manufacturer:4214 ATN9

€ 188,58/ stukexcl. btw

€ 228,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026