€ 38,63/ stukexcl. btw
€ 46,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 4200 |
Type | 4203 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |