Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4202-BB-TVH-C3

  • ERIKS:14178870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijige groefkogellagers komen in ontwerp overeen met eenrijige groefkogellagers. Ze hebben diepe ononderbroken loopbanen en een nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels. Ze zijn niet alleen geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen.Tweerijige groefkogellagers zijn zeer geschikt voor lagerconstructies waarbij het draagvermogen van een eenrijig lager onvoldoende is. Tweerijige lagers hebben dezelfde buiten- en boringsdiameter maar zijn iets breder dan eenrijige lagers uit de serie 62 en 63. De tweerijige groefkogellagers zijn uitsluitend in open, niet afgedichte uitvoering beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 35,44/ stukexcl. btw

€ 42,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4200
Type
4202
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard