€ 977,09/ stukexcl. btw
€ 1.182,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 180 mm |
Breedte | 150 mm |
Draadmaat | M 200x3 |
B1 | 150 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
G | M200x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |