Eriks
FAG

FAG Trekbus voor metrische assen H306

  • ERIKS:12768788
  • Fabrikant:4012801052184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,74/ stukexcl. btw

€ 26,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
25 mm
Breedte
31 mm
Draadmaat
M 30x1.5
B1
31 mm
d
30 mm
d1
25 mm
G
M30x1,5
geschikt voor olie-injectie
Nee