€ 2.500,48/ stukexcl. btw
€ 3.025,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 260 mm |
Breedte | 152 mm |
Draadmaat | Tr280x4 |
B1 | 152 mm |
d | 280 mm |
d1 | 260 mm |
G | Tr280x4 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |