Eriks
FAG

FAG Trekbus voor metrische assen H2336

  • ERIKS:12768771
  • Fabrikant:4012801310963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.009,88/ stukexcl. btw

€ 1.221,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
160 mm
Breedte
161 mm
Draadmaat
M 180x3
B1
161 mm
d
180 mm
d1
160 mm
G
M180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee