Eriks
FAG

FAG Trekbus voor metrische assen H2332

  • ERIKS:11669339
  • Fabrikant:4012801310918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 707,07/ stukexcl. btw

€ 855,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
140 mm
Breedte
147 mm
Draadmaat
M 160x3
B1
147 mm
d
160 mm
d1
140 mm
G
M160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee