Eriks
FAG

FAG Trekbus voor metrische assen H222

  • ERIKS:12768755
  • Fabrikant:4012801216593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,60/ stukexcl. btw

€ 188,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
100 mm
Breedte
63 mm
Draadmaat
M 110x2
B1
63 mm
d
110 mm
d1
100 mm
G
M110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee