€ 136,73/ stukexcl. btw
€ 165,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 85 mm |
Breedte | 55 mm |
Draadmaat | M 95x2 |
B1 | 55 mm |
d | 95 mm |
d1 | 85 mm |
G | M95x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |