Eriks
FAG

FAG Trekbus voor metrische assen H208

  • ERIKS:12768747
  • Fabrikant:4012801170475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,54/ stukexcl. btw

€ 27,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
35 mm
Breedte
31 mm
Draadmaat
M 40x1.5
B1
31 mm
d
40 mm
d1
35 mm
G
M40x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee