€ 19,97/ stukexcl. btw
€ 24,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 20 mm |
Breedte | 26 mm |
Draadmaat | M 25x1.5 |
B1 | 26 mm |
d | 25 mm |
d1 | 20 mm |
G | M25x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |