Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29492-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60.077,34/ stukexcl. btw

€ 72.693,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
800 mm
Hoogte
206 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
33500 kN
Dynamisch draaggetal
9800 kN
Grenstoerental
760 tr/min
Referentietoerental
360 tr/min