€ 52.241,62/ stukexcl. btw
€ 63.212,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 780 mm |
Hoogte | 206 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 32500 kN |
Dynamisch draaggetal | 9700 kN |
Grenstoerental | 780 tr/min |
Referentietoerental | 375 tr/min |