Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29484-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47.492,11/ stukexcl. btw

€ 57.465,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
730 mm
Hoogte
185 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
28500 kN
Dynamisch draaggetal
8200 kN
Grenstoerental
840 tr/min
Referentietoerental
395 tr/min