Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29480-E1-XL-MB

  • ERIKS:24200302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42.404,09/ stukexcl. btw

€ 51.308,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
710 mm
Hoogte
185 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Statisch draaggetal
26500 kN
Dynamisch draaggetal
8200 kN
Grenstoerental
870 tr/min
Referentietoerental
425 tr/min