€ 38.548,00/ stukexcl. btw
€ 46.643,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 670 mm |
Hoogte | 175 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 24200 kN |
Dynamisch draaggetal | 7200 kN |
Grenstoerental | 930 tr/min |
Referentietoerental | 445 tr/min |