€ 32.122,63/ stukexcl. btw
€ 38.868,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 640 mm |
Hoogte | 170 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Statisch draaggetal | 21900 kN |
Dynamisch draaggetal | 6800 kN |
Grenstoerental | 970 tr/min |
Referentietoerental | 470 tr/min |