Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29468-E1-XL

  • ERIKS:13560143
  • Fabrikant:4047643281454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27.933,64/ stukexcl. btw

€ 33.799,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
620 mm
Hoogte
170 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
23100 kN
Dynamisch draaggetal
7200 kN
Grenstoerental
1020 tr/min
Referentietoerental
475 tr/min