Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29464-E1-XL

  • ERIKS:13294201
  • Fabrikant:4012802190779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22.710,75/ stukexcl. btw

€ 27.480,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Hoogte
155 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
19100 kN
Dynamisch draaggetal
6000 kN
Grenstoerental
1090 tr/min
Referentietoerental
530 tr/min