Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29460-E1-XL

  • ERIKS:13560142
  • Fabrikant:4012802190762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.024,47/ stukexcl. btw

€ 21.809,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
145 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
16200 kN
Dynamisch draaggetal
5200 kN
Grenstoerental
1180 tr/min
Referentietoerental
570 tr/min