€ 12.429,32/ stukexcl. btw
€ 15.039,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Hoogte | 145 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 15800 kN |
Dynamisch draaggetal | 5200 kN |
Grenstoerental | 1230 tr/min |
Referentietoerental | 600 tr/min |