€ 12.051,44/ stukexcl. btw
€ 14.582,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Hoogte | 132 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 13200 kN |
Dynamisch draaggetal | 4400 kN |
Grenstoerental | 1350 tr/min |
Referentietoerental | 660 tr/min |