€ 9.892,31/ stukexcl. btw
€ 11.969,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 122 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 10500 kN |
Dynamisch draaggetal | 3600 kN |
Grenstoerental | 1470 tr/min |
Referentietoerental | 740 tr/min |