Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29444-E1-XL

  • ERIKS:13560139
  • Fabrikant:4012802190687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.623,63/ stukexcl. btw

€ 9.224,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
10000 kN
Dynamisch draaggetal
3500 kN
Grenstoerental
1560 tr/min
Referentietoerental
790 tr/min