Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29440-E1-XL

  • ERIKS:11832154
  • Fabrikant:4012802190663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.312,80/ stukexcl. btw

€ 6.428,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
400 mm
Hoogte
122 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
9500 kN
Dynamisch draaggetal
3450 kN
Grenstoerental
1660 tr/min
Referentietoerental
860 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29440 E

  • Eriks:23756552
  • Manufacturer:29440 E

€ 5.860,75/ stukexcl. btw

€ 7.091,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026