Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29438-E1-XL

  • ERIKS:12626248
  • Fabrikant:4012802190656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.474,17/ stukexcl. btw

€ 5.413,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
380 mm
Hoogte
115 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
8500 kN
Dynamisch draaggetal
3100 kN
Grenstoerental
1750 tr/min
Referentietoerental
910 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29438 E

  • Eriks:23756551
  • Manufacturer:29438 E

€ 5.327,95/ stukexcl. btw

€ 6.446,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026