Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29436-E1-XL

  • ERIKS:11832151
  • Fabrikant:4012802190632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.167,92/ stukexcl. btw

€ 5.043,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
360 mm
Hoogte
109 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
7700 kN
Dynamisch draaggetal
2850 kN
Grenstoerental
1860 tr/min
Referentietoerental
940 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29436 E

  • Eriks:23756550
  • Manufacturer:29436 E

€ 4.496,18/ stukexcl. btw

€ 5.440,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026