€ 3.187,41/ stukexcl. btw
€ 3.856,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Hoogte | 103 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 6900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2550 kN |
Grenstoerental | 1990 tr/min |
Referentietoerental | 1020 tr/min |
€ 3.438,33/ stukexcl. btw
€ 4.160,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026