€ 2.829,83/ stukexcl. btw
€ 3.424,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Hoogte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 6000 kN |
Dynamisch draaggetal | 2240 kN |
Grenstoerental | 2120 tr/min |
Referentietoerental | 1090 tr/min |
€ 2.878,08/ stukexcl. btw
€ 3.482,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026