Eriks
FAG

FAG Tontaatslager 29430-E1-XL

  • ERIKS:11832143
  • Fabrikant:4012802190588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.475,35/ stukexcl. btw

€ 2.995,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
294
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
90 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Statisch draaggetal
5300 kN
Dynamisch draaggetal
2000 kN
Grenstoerental
2290 tr/min
Referentietoerental
1180 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tontaatslager 29430 E

  • Eriks:23756546
  • Manufacturer:29430 E

€ 2.520,62/ stukexcl. btw

€ 3.049,95incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026