€ 2.311,52/ stukexcl. btw
€ 2.796,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 294 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 85 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Statisch draaggetal | 4500 kN |
Dynamisch draaggetal | 1720 kN |
Grenstoerental | 2460 tr/min |
Referentietoerental | 1290 tr/min |
€ 2.353,10/ stukexcl. btw
€ 2.847,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026